Beli Pipa 1 Inch di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- KRISBOW Pembengkok PipaDeskripsi:Tube Bender 1/2inch (12mm) adalah alat yang digunakan untuk membengkokkan pipa sehingga pipa yang akan dibengkokkan tidak gepeng atau bocor. Alat ini bekerja menggunakan minyak pelumas sehingga pipa yang dibengkokkan tidak lecet. Cara kerja alat ini adalah membengkokkan pipa secara perlahan-lahan hingga terbentuk ukuran radius bengkok yang dibutuhkan. Pembengkok pipa ini mempunyai dimensi 590x55x32mm dengan ukuran bending 12mm. Pembengkok pipa sering digunakan di industri, pabrik, atau bengkel.atribut:
- Type: Tube Bender
- Material: Steel
- Bend Angle (°): 180
- KRISBOW Kunci PipaDeskripsi:Pipe Wrench 10inch adalah satu alat pertukangan yang cukup jamak ditemukan di rumah-rumah merek KRISBOW (kunci pipa). Kunci pipa digunakan untuk melapas dan memasang pipa dengan sambungan ulir atau memegang benda silindris lainnya. Penggunaan kunci pipa dalam keseharian memang tidak sesering penggunaan obeng atau tang misalnya tetapi ada beberapa pekerjaan rumah yang memang hanya bisa ditangani dengan menggunakan kunci pipa. Misalnya, saat anda menemukan pipa Air ledeng anda yang mampet, anda mau tidak mau harus membongkarnya dengan menggunakan kunci pipa.
- TEKIRO Kunci PipaDeskripsi:TEKIRO Kunci Pipa - Hijau merupakan kunci pipa berbahan metal berkualitas, kuat, dan tahan lama dengan ukuran 6 Inch serta memiliki konstruksi hampir sama dengan kunci inggris yaitu mempunyai rahang diam, rahang geser, dan ulir penyetel. Kunci pipa ini dapat digunakan untuk melepas dan memasang pipa sambungan ulir atau untuk memegang benda silindris lainnya.
- PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AWatribut:
- Length Pipe (m): 4
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- Working Pressure (kg/cm²): 10
- PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe Catribut:
- Length Pipe (m): 4
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe Datribut:
- Length Pipe (m): 4
- Connection System: Solvent Cement (Penyambungan dengan Lem)
- Working Pressure (kg/cm²): 5
- KRISBOW Pemotong PipaDeskripsi:Pipe Cutter 1/8-2inch
- SUN-FLEX Kunci PipaDeskripsi:- Alat Perkakas dan juga Reparasi.- Fungsi untuk Memasang dan melepas pipa pada sambungan ulir.- Bisa juga untuk Pegangan Benda yang berbentuk silindris.- Pegangan dilapisi dengan karet.- Pada bagian rahang tang nya terbuat dari Forged Carbon Steel.- Bisa di sesuaikan untuk membuka berbagai macam ukuran.- Pemutar pin yang besar.- Tidak licin.
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Teeatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbowatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Penutup Pipa PVC AWatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
- RUCIKA Penutup Pipa PVC Datribut:
- Application For: Clean & Wastewater
- monotaro Pemotong Pipa MiniDeskripsi:- Ketebalan dinding pipa yang dapat dipotong: stainless steel (maksimal 1 mm), pipa aluminium/tembaga (maksimal 2 mm), kuningan (maksimal 1,5 mm), PVC (maksimal 3 mm).- Dengan mengencangkan dan memutar handlenya, Anda dapat memotong aluminium, pipa tembaga, dan pipa PVC.Anda dapat memotong pipa tanpa meninggalkan serpihan potongan.atribut:
- Cleavable Wall Thickness (mm): (Stain) 1, up to (aluminum / copper pipe) 2, (brass) up to 1.5, (PVC) 3
- Compatible Pipe Diameter (inch): 1/8 to 7/8
- Compatible Pipe Diameter (Ø mm): 3 to 22
- Overall Length (mm): About 64
- KRISBOW Kunci Pipa Rantai Chromeatribut:
- Type: Chain Pipe Wrench
- Material: Chrome Vanadium Steel
- RUCIKA Sambungan Pipa PVC Plug AWatribut:
- Application For: Clean and Pressure Water
Daftar Harga Pipa 1 Inch Terbaru April 2026
| KRISBOW Pembengkok Pipa | Rp269.900 |
| KRISBOW Kunci Pipa | Rp72.900 |
| TEKIRO Kunci Pipa | Rp56.900 |
| PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe AW | Rp33.900 |
| PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe C | Rp12.900 |
| PIPAKU PVC Pipe (Pipa PVC) Tipe D | Rp1.399.900 |
| KRISBOW Pemotong Pipa | Rp1.099.900 |
| SUN-FLEX Kunci Pipa | Rp55.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Tee | Rp5.900 |
| RUCIKA Sambungan Pipa PVC Elbow | Rp4.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)






















































































































































%20Tipe%20AW/3aP105178118-1.jpg)
%20Tipe%20C/3sP105178136-1.jpg)
%20Tipe%20D/4jP105178163-1.jpg)


/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Tee/j9P104821693-1.jpg)
/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Elbow/2zP104821107-3.jpg)

/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Reducing%20Socket%20AW/gqP104821602-1.jpg)
/0jP102089019-4.jpg)
/RUCIKA%20Penutup%20Pipa%20PVC%20AW/reP104820986-2.jpg)
/RUCIKA%20Penutup%20Pipa%20PVC%20D/rnP104820995-1.jpg)




/RUCIKA%20Sambungan%20Pipa%20PVC%20Plug%20AW/ftP104821569-1.jpg)